Beli lcd blackberry aurora di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  2. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  3. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  5. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  6. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  7. CIG Welding Helmet (Kedok Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    CIG Welding Helmet (Kedok Las)
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: Flip front
  8. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  9. KRISBOW Welding Goggle (Kacamata Goggle Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp25.900

  10. Kennedy Welding Shield (Topeng Las)
    Mulai

    Rp199.900

    Kennedy Welding Shield (Topeng Las)
    Deskripsi:
    The entry level to the Kennedy helmet range. Lifts up over brow strap when not in use and accepts plain and tinted lenses which are available separately. Lens size: 4 1/4Inch x 3 1/4Inch. Welding lens not included.
    atribut:
    • Standards Met: CE EN 175
    • Shield Shell Type: Short Shell
    • Product Type: Helmet
    • Helmet Color: Black
    • Product Number: 6116108000
  11. monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speed
    Mulai

    Rp1.699.900

    monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speed
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Helm Las
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 55
    • Power: One solar-powered + lithium battery (not replaceable)
    • Filter Size (mm): 110x90
    • Degree of Shading: #9 - #13
    • Non-light Shielding: #4
    • Infrared Ultraviolet Protection: The adaptation to DIN15
    • Period of Service (years): 2
    • Line of sight range (mm): 97x47
    • Package Weight (g): 864
    • Switching Time (s): (Light-shielding from non-light) 1/20000, (non-shaded from light) 0.1 - 0.9
  12. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  13. Wipro Auto Darkening Welding Helmet (Helm Las Otomatis)
    Mulai

    Rp429.900

    Wipro Auto Darkening Welding Helmet (Helm Las Otomatis)
    atribut:
    • Filter Dimensions (mm): 110x90x13
    • View Area (mm): 90x40
    • UV/IR protection: DIN 15 or up
    • Clear State Shade No: DIN 4
    • Dark State Shade No: DIN 9 (8) - DIN 13 (4) Stepless Adjusment
    • Power: Solar cells, 2pcs AA Batteries
    • Power On / Off: Fully Automatic
    • Storage Temperature Range (°C): -20 to 70
    • Working Temperature (°C): 5 to 55
  14. JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp47.999.900

    JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    - Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch off
    atribut:
    • Capacity (LVA): 210
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Current (A): 29
    • Power (V): AC 220
    • Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
    • Timer: 0.1 to 0.7 seconds
    • Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
  15. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  16. Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
Daftar Harga lcd blackberry aurora Terbaru October 2026
KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)Rp56.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)Rp1.999.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
CIG Welding Helmet (Kedok Las)Rp219.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Rp4.099.900
KRISBOW Welding Goggle (Kacamata Goggle Las)Rp25.900
Kennedy Welding Shield (Topeng Las)Rp199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait